| |
|
| Artikel-Nr.: 588-00844030025 Herst.-Nr.: 00844030025 EAN/GTIN: 4036758064618 |
| |
|
| | |
| ISO 1207 (=DIN 84) A4 M 3 x 25 Zylinderschrauben mit Schlitz Weitere Informationen: | | Schlitzbreite: | 0,8 | Kopfhöhe: | 2 | Schlitztiefe: | 0,85 | Durchmesser: | 3 | Kopfdurchmesser: | 5,5 | Länge: | 25 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Edelstahlschraube DIN 84, Edelstahlschraube ISO 1207, ISO 1207 Edelstahl, din 84 a4, din 84, din 84 m3, UNI 6107 |
| | |
| |