| |
|
| Artikel-Nr.: 580-5202 Herst.-Nr.: 262120104 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gilt für alle Nass- & Trockenturbinen » Doppelt kugelgelagert » Doppelte Isolierung » Isolierungsklasse "B" - Typ : Domel 402-6/(5) / Domel Nr : 467.3.402-6/(5)
- Leistung : 1200W
- Gesammthöhe : 128mm
- Turbinenhöhe : 42mm
- Gesammtdurchmesser : 134mm
- Spannung : 230V / 50 Hz
- 1-stufig
passend für folgende Sauger : - Kärcher A 2200 . WD 5.400 . WD 5.500 . WD 5.600
- Nilfisk-Alto ATTIX 30-01,ATTIX 30-01, PCATTIX 30-11, PCATTIX 30-21, PCATTIX 30-21, XCATTIX 30-2M, PCATTIX 30-2M, XCATTIX 30-0H, PCATTIX 30-2H, PCATTIX 40-01, PC INOXATTIX 40-21, PC INOXATTIX 40-21, XC INOXATTIX 50-01, PCATTIX 50-21, PCATTIX 50-21, XCATTIX 50-2M, PCATTIX 50-2M, XCATTIX 50-0H, PCATTIX 50-2H, PCATTIX 961-01, ATTIX 965-21, SD XCATTIX 963-21 ED XC
|
| | |
| | | |
| | | |
| |