Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfaltenfilter für Kärcher KM 70/30 C Bp Adv, PES, Staubklasse: M, mit Lochbl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachfaltenfilter für Kärcher KM 70/30 C Bp Adv, PES, Staubklasse: M, mit Lochbl
Flachfaltenfilter für Kärcher KM 70/30 C Bp Adv, PES, Staubklasse: M, mit Lochbl
Flachfaltenfilter für Kärcher KM 70/30 C Bp Adv, PES, Staubklasse: M, mit Lochbl
Flachfaltenfilter für Kärcher KM 70/30 C Bp Adv, PES, Staubklasse: M, mit Lochbl
Flachfaltenfilter für Kärcher KM 70/30 C Bp Adv, PES, Staubklasse: M, mit Lochbl
Artikel-Nr.:
     580-48632
Hersteller:
     FILTRAK BRANDT
Herst.-Nr.:
     V-110008-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachfaltenfilter
flachfaltenfilter m

Lamellenfilter in Erstausrüsterqualität - Made in Germany!

Regelmäßige Filterwechsel sind unerlässlich zur Erhaltung der vollen Saugkraft ihres Nass- und Trocken-Staubsaugers. 

Dieser Ersatzfilter ist passgenau für die angegebenen Modelle von Bodensaugern und Mehrzwecksaugern.

 

 

Allgemeine Information:

Das Filtermaterial PES ist auswaschbar.

Staubklasse L hat einen Durchlassgrad von max. 1% - Hält 99% zurück von: Stäuben mit MAK-Werten > 1 mg/m³

Staubklasse M hat einen Durchlassgrad von max. 0,1% - Hält 99,9% zurück von: Stäuben mit MAK-Werten > 0,1 mg/m³ und Holzstäuben (bis 1200W/50l)

Staubklasse H hat einen Durchlassgrad von max. 0,01% - Hält 99,995% zurück von: Stäuben mit MAK-Werten, krebserzeugenden Stäuben und Stäuben mit Krankheitserregern

 

 

Bei dem qualitativ hochwertigen Flachfilter / Luftfilter / Plisseefilter handelt es sich nicht um ein Original-Ersatzteil. Die Original-Herstellernummern dienen nur zur Orientierung.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,58*
€ 51,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,96*
€ 40,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,58*
€ 38,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,41*
€ 36,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 28,19*
€ 33,55
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 26,18*
€ 31,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,31*
€ 24,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.