Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Alustiel 1000 mm mit Durchlauf NITO Stecker


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vikan Alustiel 1000 mm mit Durchlauf NITO Stecker
Vikan Alustiel 1000 mm mit Durchlauf NITO Stecker
Artikel-Nr.:
     580-45526
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     V-000197-001
EAN/GTIN:
     5705022992023
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Gerätestiel
Gerätestiele

Stiel, 31 mm Durchmesser mit Wasserdurchlauf.

Ergonomischer Alustiel mit Wasserdurchlauf, ummantelt mit schlagfestem Kunststoff für einfaches Handling.

Maximaldruck 6 bar, maximale Temperatur 50°C.


Weitere Suchbegriffe: vikan alu-stiel, alu stiel, alu-stiel 1m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,83*
€ 60,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,79*
€ 47,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,88*
€ 45,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,38*
€ 40,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,56*
€ 39,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,32*
€ 37,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 29,08*
€ 34,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,23*
€ 28,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.