Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Dosierventil und Saugschlauch, E/A= ST-45 Messi


Menge:  Paket  
Produktinformationen
easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Dosierventil und Saugschlauch, E/A= ST-45 Messi
easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Dosierventil und Saugschlauch, E/A= ST-45 Messi
Artikel-Nr.:
     580-4331
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     200160870
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

  • Ausgang: Kupplung ST-45 Messing vernickelt
  • Düsengröße: D=2.2mm
  • Temperatur: max. 90°C
  • Druck: max. 250 bar
  • Material Inlet: Edelstahl
  • Hersteller: easyfoam365+
  • :
    • Eingang: Stecknippel ST-45 Messing vernickelt
    • Ausgang: Kupplung ST-45 Messing vernickelt
    • Düsengröße: D=2.2mm
    • Temperatur: max. 90°C
    • Druck: max. 250 bar
    • Material Inlet: Edelstahl
    • Hersteller: easyfoam365+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 151,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 288,59*
€ 343,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 228,95*
€ 272,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 224,92*
€ 267,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 204,31*
€ 243,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 190,70*
€ 226,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 177,07*
€ 210,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 151,36*
€ 180,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.