Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Dosierventil und Saugschlauch, E/A= ST-45 Edels


Menge:  Paket  
Produktinformationen
easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Dosierventil und Saugschlauch, E/A= ST-45 Edels
easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Dosierventil und Saugschlauch, E/A= ST-45 Edels
Artikel-Nr.:
     580-4316
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     200160852
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

  • Ausgang: Kupplung ST-45 Edelstahl
  • Düsengröße: D=1.9mm
  • Temperatur: max. 90°C
  • Druck: max. 250 bar
  • Material Inlet: Edelstahl
  • Hersteller: easyfoam365+
  • :
    • Eingang: Stecknippel ST-45 Edelstahl
    • Ausgang: Kupplung ST-45 Edelstahl
    • Düsengröße: D=1.9mm
    • Temperatur: max. 90°C
    • Druck: max. 250 bar
    • Material Inlet: Edelstahl
    • Hersteller: easyfoam365+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 177,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 335,76*
€ 399,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 266,86*
€ 317,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 261,88*
€ 311,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 236,83*
€ 281,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 221,05*
€ 263,05
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 205,25*
€ 244,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 177,73*
€ 211,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.