Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Saugschlauch + Saugfilter, E/A= ST-45 Messing v


Menge:  Paket  
Produktinformationen
easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Saugschlauch + Saugfilter, E/A= ST-45 Messing v
easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Saugschlauch + Saugfilter, E/A= ST-45 Messing v
Artikel-Nr.:
     580-4298
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     200160831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

  • Ausgang: Kupplung ST-45 Messing vernickelt
  • Düsengröße: D=1.3mm
  • Temperatur: max. 90°C
  • Druck: max. 250 bar
  • Material Inlet: Edelstahl
  • Hersteller: easyfoam365+
  • :
    • Eingang: Stecknippel ST-45 Messing vernickelt
    • Ausgang: Kupplung ST-45 Messing vernickelt
    • Düsengröße: D=1.3mm
    • Temperatur: max. 90°C
    • Druck: max. 250 bar
    • Material Inlet: Edelstahl
    • Hersteller: easyfoam365+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 127,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 242,17*
€ 288,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 192,84*
€ 229,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 188,73*
€ 224,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 172,54*
€ 205,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 161,03*
€ 191,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 149,53*
€ 177,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 127,15*
€ 151,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.