Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Saugschlauch + Saugfilter, E/A= ST-45 Edelstahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Saugschlauch + Saugfilter, E/A= ST-45 Edelstahl
easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Saugschlauch + Saugfilter, E/A= ST-45 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     580-4291
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     200160821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

  • Ausgang: Kupplung ST-45 Edelstahl
  • Düsengröße: D=1.8mm
  • Temperatur: max. 90°C
  • Druck: max. 250 bar
  • Material Inlet: Edelstahl
  • Hersteller: easyfoam365+
  • :
    • Eingang: Stecknippel ST-45 Edelstahl
    • Ausgang: Kupplung ST-45 Edelstahl
    • Düsengröße: D=1.8mm
    • Temperatur: max. 90°C
    • Druck: max. 250 bar
    • Material Inlet: Edelstahl
    • Hersteller: easyfoam365+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 154,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 293,74*
€ 349,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 232,67*
€ 276,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 228,68*
€ 272,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 207,77*
€ 247,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 193,91*
€ 230,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 180,06*
€ 214,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 154,88*
€ 184,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.