Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Dosierventil und Saugschlauch, E=M22 Überwurf,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Dosierventil und Saugschlauch, E=M22 Überwurf,
easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Dosierventil und Saugschlauch, E=M22 Überwurf,
Artikel-Nr.:
     580-4277
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     200160804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

  • Ausgang: M22 Aussengewinde
  • Düsengröße: D=1.3mm
  • Temperatur: max. 90°C
  • Druck: max. 350 bar
  • Material Inlet: Edelstahl
  • Hersteller: easyfoam365+
  • :
    • Eingang: M22 Überwurf
    • Ausgang: M22 Aussengewinde
    • Düsengröße: D=1.3mm
    • Temperatur: max. 90°C
    • Druck: max. 350 bar
    • Material Inlet: Edelstahl
    • Hersteller: easyfoam365+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 137,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 260,71*
€ 310,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 207,26*
€ 246,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 203,32*
€ 241,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 185,44*
€ 220,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 173,08*
€ 205,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 160,72*
€ 191,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 137,91*
€ 164,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.