Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Dosierventil und Saugschlauch, E=M22 Überwurf,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Dosierventil und Saugschlauch, E=M22 Überwurf,
easyfoam365+ Injektor ST-160 mit Dosierventil und Saugschlauch, E=M22 Überwurf,
Artikel-Nr.:
     580-4273
Hersteller:
     Suttner
Herst.-Nr.:
     200160800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

  • Ausgang: M22 Aussengewinde
  • Düsengröße: D=1.4mm
  • Temperatur: max. 90°C
  • Druck: max. 350 bar
  • Material Inlet: Edelstahl
  • Hersteller: easyfoam365+
  • :
    • Eingang: M22 Überwurf
    • Ausgang: M22 Aussengewinde
    • Düsengröße: D=1.4mm
    • Temperatur: max. 90°C
    • Druck: max. 350 bar
    • Material Inlet: Edelstahl
    • Hersteller: easyfoam365+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 137,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 263,31*
€ 313,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 208,74*
€ 248,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 205,39*
€ 244,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 187,15*
€ 222,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 174,67*
€ 207,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 162,20*
€ 193,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 137,14*
€ 163,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.