| |
|
| Artikel-Nr.: 580-36367 Herst.-Nr.: SET-0039 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schlammsauger mit 5m Saugschlauch + 10m Hochdruckschlauch M22 Überwurf ( Handverschraubung ) Am Schlammsaugstutzen hat einen Außengewindeanschluß von M 22 x 1,5 , wo der Hochdruckschlauch des Kärcher bzw. Kränzle Hochdruckreinigers aufgeschraubt wird, in Abhängigkeit vom Druck des Hochdruckreinigers und der Wassermenge wird der Schlamm bzw. das Sauggut mit Hilfe des Injektorprinzips mitgerissen, abgesaugt. Saugt Steine (bis 20mm), Schlamm, Dreck, Sand, Algen und Bodensatzstoffe. Betriebsdruck mindestens 80 bar bei 7 l/min. Saugleistung von ca. 8000 - 18000 l/h Spiralschlauch DN 38mm 5m Maximale Saughöhe 4m Schlammsauger: - Ausgang: Düse
- Kompatibel zu: Kärcher
- Anschluss: M22 Außengewinde
Hochdruckschlauch: - Ein / Ausgang: M22 Überwurf ( Handverschraubung )
- Länge: 10m
- Druck: max. 160bar
- Temperatur: max. 60°C
- Material: Polya
|
| | |
| | | |
| | | |
| |