Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel 3/8“ IG - 3/4“ AG, max. 250bar, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduziernippel 3/8“ IG - 3/4“ AG, max. 250bar, Edelstahl
Reduziernippel 3/8“ IG - 3/4“ AG, max. 250bar, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     580-13536
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     57569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück

  • Material : Edelstahl
  • Druck max. : 250 bar
  • Eingang : 3/8 Zoll Innengewinde
  • Ausgang : 3/4Zoll Außengewinde
  • Länge : 24mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 7,23*
€ 10,20*
Lager 580
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 4,71*
€ 10,20*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.