Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel 1/4“ IG - 3/8“ AG, max. 400bar, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduziernippel 1/4“ IG - 3/8“ AG, max. 400bar, Messing
Reduziernippel 1/4“ IG - 3/8“ AG, max. 400bar, Messing
Artikel-Nr.:
     580-13521
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     57530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel

  • Material : Messing
  • Druck max. : 400 bar
  • Eingang : 1/4Zoll Innengewinde
  • Ausgang : 3/8Zoll Außengewinde
  • Länge : 14mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 1,91*
€ 2,98*
Lager 580
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 1,25*
€ 2,98*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.