Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziernippel 1/8“ IG - 1/4“ AG, max. 500bar, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduziernippel 1/8“ IG - 1/4“ AG, max. 500bar, Edelstahl
Reduziernippel 1/8“ IG - 1/4“ AG, max. 500bar, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     580-13516
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     57519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Reduktion
Reduzier-Stück

  • Material : Edelstahl
  • Druck max. : 500 bar
  • Eingang : 1/8 Zoll Innengewinde
  • Ausgang : 1/4Zoll Außengewinde
  • Länge : 18mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 3,45*
€ 5,21*
Lager 580
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 2,26*
€ 5,21*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.