| |
|
| Artikel-Nr.: 580-13464 Herst.-Nr.: 57100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Material : Messing
- Druck max. : 250 bar
- Eingang : 1/2Zoll Außengewinde
- Ausgang : 3/4Zoll Außengewinde
- Länge : 34mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, 1/2 3/4 messing doppelnippel, doppelnippel messing, doppelnippel 1/2 3/4 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 8,53* | € 11,83* | | | | Lager 580 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,62* | € 11,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 580 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 580 | | Versand: Lager 580 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|