Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverbinder M22 AG auf M22 AG, max. 400bar, Messing, SW 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverbinder M22 AG auf M22 AG, max. 400bar, Messing, SW 27
Schlauchverbinder M22 AG auf M22 AG, max. 400bar, Messing, SW 27
Artikel-Nr.:
     580-13427
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     56950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
schlauchverbinder

  • Material : Messing
  • Eingang : M22x1.5 Außengewinde
  • Ausgang : M22x1.5 Außengewinde
  • Druck max. : 400 bar
  • schwere Ausführung
  • passend für Kärcher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 580
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 6,15*
€ 13,24*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,37*
€ 13,24*
Preise: Lager 580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 580
Versand: Lager 580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.