| |
|
| Artikel-Nr.: 580-12544 Herst.-Nr.: 520905 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ein praktisches Zubehör für ihren Hochdruckreiniger um unerwünschte Verschmutzungen an Metallteilen, Steinen oder ähnlichem zu entfernen. - 300mm Strahlrohr - Ansaugschlauch 3 Meter für Strahlmittel, Körnung 0,2 - 0,8mm - max. 150 bar Funktionsweise : Das 300mm lange Strahlrohr wird mit dem Steckanschluss an die Pistole Ihres Hochdruckreinigers angeschlossen der Ansaugschlauch wird in das Strahlgut gesteckt. Wenn die Hochdruckpistole gedrückt wurde schießt das Wasser durch das Strahlrohr, durch den dabei entstehenden Unterdruck (Venturi) wird dass Strahlmittel angesaugt, und mischt sich vor der Düse mit dem Wasser. - Eingang: Stecknippel KW
- Länge: 3m
- Druck: max. 150 bar
- Hersteller kompatibel: Alto
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 58,43* | € 75,50* | | | | Lager 580 | | | | | | € 5,00* | ab € 37,96* | € 75,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 580 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 580 | | Versand: Lager 580 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 580 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|