Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 3CSFP81-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 155 Mbit/s SFP (3CSFP81-BO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Com 3CSFP81 kompatibler BlueOptics SFP BO05A13602
3Com 3CSFP81 kompatibler BlueOptics SFP BO05A13602
3Com 3CSFP81 kompatibler BlueOptics SFP BO05A13602
3Com 3CSFP81 kompatibler BlueOptics SFP BO05A13602
3Com 3CSFP81 kompatibler BlueOptics SFP BO05A13602
3Com 3CSFP81 kompatibler BlueOptics SFP BO05A13602
Artikel-Nr.:
     2753I-7583101
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     3CSFP81-BO
EAN/GTIN:
     4063232630403
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul

Produkttext

Überragende Leistung3Com 3CSFP81 kompatibler 100BASE-FX SFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der 3Com 3CSFP81 kompatible 100BASE-FX LC Duplex SFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1310nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1310nm) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser 3Com 3CSFP81 kompatible 100BASE-FX LC Duplex SFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen 3Com 3CSFP81 100BASE-FX LC Duplex SFP offiziell unterstützen. Jeder 3Com 3CSFP81 kompatible 100BASE-FX LC Duplex SFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 155Mbit pro Sekunde.Kompatibilität und QualitätUm eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle 3Com 3CSFP81 kompatiblen 100BASE-FX LC Duplex SFP für den Einsatz in der jeweiligen 3Com Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder 3Com 3CSFP81 kompatible 100BASE-FX LC Duplex SFP der Marke BlueOptics wird, wie der original 3Com 3CSFP81 Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller 3Com 3CSFP81 kompatiblen BlueOptics 100BASE-FX LC Duplex SFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original 3Com 3CSFP81" nichts nach.Vielfältige Einsatzmöglichkeiten3Com 3CSFP81 kompatible 100BASE-FX LC Duplex SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original 3Com 3CSFP81 100BASE-FX LC Duplex SFP laut Hersteller- unterstützen. Der 3Com 3CSFP81 kompatible BlueOptics 100BASE-FX LC Duplex SFP ist ein äquivalenter Ersatz für original 3Com 3CSFP81 100BASE-FX LC Duplex SFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf 3Com 3CSFP81 kompatible 100BASE-FX LC Duplex SFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die 3Com 3CSFP81 kompatiblen 100BASE-FX LC Duplex SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original 3Com 3CSFP81 100BASE-FX LC Duplex SFP.Datenübertragung mit LichtgeschwindigkeitGlasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit 3Com 3CSFP81 kompatiblen 100BASE-FX LC Duplex SFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. 3Com 3CSFP81 kompatible 100BASE-FX LC Duplex SFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen 3Com 3CSFP81 kompatiblen 100BASE-FX LC Duplex SFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.Fehleranalyse mit Digital DiagnostikErleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im 3Com 3CSFP81 kompatiblen 100BASE-FX LC Duplex SFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können 3Com 3CSFP81 kompatible 100BASE-FX LC Duplex SFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des 3Com 3CSFP81 kompatiblen 100BASE-FX LC Duplex SFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des 3Com 3CSFP81 kompatiblen 100BASE-FX LC Duplex SFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.Höchste VerfügbarkeitWeniger Wartung durch lange Lebenszeiten. 3Com 3CSFP81 kompatible 100BASE-FX LC Duplex SFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind 3Com 3CSFP81 kompatible 100BASE-FX LC Duplex SFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle 3Com 3CSFP81 kompatiblen 100BASE-FX LC Duplex SFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.Volle MSA KonformitätJeder 3Com 3CSFP81 kompatible 100BASE-FX hochverfügbarkeits-SFP Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard SFP Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische SFP Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des SFP Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die SFP Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich 3Com 3CSFP81 kompatible 100BASE-FX LC Duplex SFP der Marke BlueOptics genauso wie original 3Com 3CSFP81 100BASE-FX LC Duplex SFP und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach.Industrielle Normen3Com 3CSFP81 kompatible 100BASE-FX LC Duplex SFP erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes 3Com 3CSFP81 kompatiblen 100BASE-FX LC Duplex SFP Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen 3Com 3CSFP81 kompatiblen 100BASE-FX LC Duplex SFP Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der 3Com 3CSFP81 kompatiblen 100BASE-FX LC Duplex SFP von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen.Handeln Sie jetzt!Durch den Einsatz von 3Com 3CSFP81 kompatiblen 100BASE-FX LC Duplex SFP der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics 3Com 3CSFP81 kompatiblen 100BASE-FX LC Duplex SFP Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten 3Com 3CSFP81 100BASE-FX LC Duplex SFP haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der 3Com 3CSFP81 kompatiblen BlueOptics 100BASE-FX LC Duplex SFP Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.

Hauptmerkmale

Leistungen  
SFP Transceiver-Typ  Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate  155 Mbit/s
Schnittstelle  SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt  Ja
Optischer Kabelverbinder  LC
SFP-Transceiver-Standard  FX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke  2000 m
Tx-Wellenlänge (max.)  1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.)  1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie  100BASE-FX
  
Merkmale  
Produktfarbe  Nickel
Kompatible Produkte  3Com 3CSFP81
Zertifizierung  CE, FCC, ISO9001
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  20 g
  
Verpackungsdaten  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
Paketgewicht  30 g
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
SFP Transceiver-Typ:
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate:
155 Mbit/s
Schnittstelle:
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt:
Ja
Optischer Kabelverbinder:
LC
SFP-Transceiver-Standard:
FX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
2000 m
Tx-Wellenlänge (max.):
1310 nm
Rx-Wellenlänge (max.):
1310 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie:
100BASE-FX
Produktfarbe:
Nickel
Kompatible Produkte:
3Com 3CSFP81
Zertifizierung:
CE, FCC, ISO9001
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Paketgewicht:
30 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, blueoptics, 3csfp81bo, kompatibler, 3com, 3csfp81, 13602, blueoptics©, bo05a13602d, transceiver, lcduplex, 100basefx, multimode, fiber, 1310nm, 0°c/+70°c, bo05a13602, 1310, 0c70c, duplex, 100base, 70°c
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.