Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NB ExpertBook B6 Flip B6602FC2-MH0174X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertBook B6602FC2-MH0174X Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA Intel® Core™ i9 i9-12950HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B6602FC2-MH0174X Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA Intel® Core™ i9 i9-12950HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B6602FC2-MH0174X Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA Intel® Core™ i9 i9-12950HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B6602FC2-MH0174X Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA Intel® Core™ i9 i9-12950HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B6602FC2-MH0174X Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA Intel® Core™ i9 i9-12950HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B6602FC2-MH0174X Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA Intel® Core™ i9 i9-12950HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B6602FC2-MH0174X Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA Intel® Core™ i9 i9-12950HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
ASUS ExpertBook B6602FC2-MH0174X Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WQXGA Intel® Core™ i9 i9-12950HX 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     577-1077536
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90NX04U1-M00610
EAN/GTIN:
     4711081937630
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
16", WQXGA (2560 × 1600), IPS, 16:10, 120Hz, Touch, entspiegelt, 500 cd/m², 100% DCI-P3, NanoEdge, Touch, i9-12950HX, 32GB DDR5 (2x 16 GB DDR5 SO-DIMM), 1TB SSD, Mobile Intel® WM690 Chipsets, RTX™ A2000 8GB GDDR6, Win 11 Pro, Bluetooth® 5, WiFi 6, 2x TB4, RJ45, Star Black, IR HD WebCam mit Kameraabdeckung, 3 Jahre Internationale Garantie (inkl. 1 Jahr ZenCare),
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.529,44*
€ 2.688,01*
Lager 577
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.580,35*
€ 2.763,01*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.655,95*
€ 2.828,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.798,83*
€ 2.987,09*
Frei Haus
ab € 2.826,23*
€ 3.012,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.763,01*
€ 3.287,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.723,64*
€ 3.241,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.649,22*
€ 3.152,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.608,22*
€ 3.103,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.580,35*
€ 3.070,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.