Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU Intel Core i5-9500TE 6-Core S1151 max. 3.60 GHz 9MB UHD630 35W Tray ~


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Core i5-9500TE Prozessor 2,2 GHz 9 MB
Intel Core i5-9500TE Prozessor 2,2 GHz 9 MB
Artikel-Nr.:
     577-1074367
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8068404404726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5
* Grundtaktfrequenz 2.20 GHz
* Max. Turbo-Taktfrequenz 3.60 GHz
* 9 MB L3 Chache
* 6 Kerne
* 6 Threads
* Intel UHD Graphics 630
* max. 128 GB DDR4 2666 MHz / 2 Speicherkanäle
* Intel Turbo Boost Technologie 2.0
* Sockel 1151
* max. TDP 35W
* Einführungsdatum Q2-2019
Weitere Suchbegriffe: intel core i5-9500te, cpu intel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 577
13
€ 5,90*
ab € 212,35*
€ 249,21*
Frei Haus
ab € 267,71*
€ 310,94*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,21*
€ 296,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,27*
€ 291,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,64*
€ 281,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,51*
€ 277,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,35*
€ 252,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.