Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1073928 Herst.-Nr.: 8407 EAN/GTIN: 4250058584076 |
| |
|
| | |
| Wandhalterung mit elektrische Höhenverstellung, 84" bis 110" für Landscape Format, Einzeldisplays Max. Hubkraft bis 80 kg, max. VESA 900 x 800 Fahrweg max. 500mm, Stufenlos über Tastbedienung Hersteller-Nr. 8407 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hagor, halterung tv |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 531,74* | € 593,62* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 539,43* | € 600,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 559,76* | € 620,70* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 658,20* | € 720,74* | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 662,27* | € 722,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|