Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

peerless SP730P SmartMount Wandhalterung mit Schwenkarm 10-29Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
peerless
peerless
Artikel-Nr.:
     1039U-9969101079
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     SP730P
EAN/GTIN:
     735029237365
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Der peerless SP730P SmartMount Wandhalter mit Schwenkarm für 10'-29' Displays eignet sich besonders für Anwendungen, für die einfaches seitliches Drehen und Neigen erforderlich ist. Dieser eingelenkige Arm lässt sich 25,1 cm ausziehen und bietet einfache One-Touch-Neigung für grenzenlose Sichtstellungen. SmartMount - für das ultimative AV-Erlebnis!

peerless SP730P SmartMount Wandhalter für 10"-29" Displays
Der SmartMount® peerless SP730P Schwenkwandarm eignet sich besonders für Anwendungen, für die einfaches seitliches Drehen und Neigen erforderlich ist. Dieser eingelenkige Arm lässt sich 25,1 cm ausziehen und bietet einfache One-Touch-Neigung für grenzenlose Sichtstellungen. Seine eloxierte Aluminiumbeschichtung passt ins Büro, Konferenzzimmer oder Wohnräume. Für eine einfache Installation wird diese Halterung vormontiert mit allen erforderlichen Befestigungs- und Bildschirmanschlusselementen geliefert.
Technische Details Peerless schwenkbare Wandhalterung SP730P:
Farbe: Schwarz Hochglanz
Monitorgröße: 10"-29"
Tragkraft: 11 kg
VESA Halterung Standard: 75x75 und 100x100 mm
Neigung: +/-35°
Schwenken: +/-90°
Wandabstand: 70 - 251 mm
Rollwinkelverstellung um +/-5° zum Nivellieren des Bildschirms an der Wand
Drehung von Hoch- zu Querformat ohne Display abzunehmen
Integriertes Kabelmanagement
Design ist UL-gelistet und bis zur vierfach angegebenen Tragfähigkeit getestet
Einfache und schnelle Hook-and-Hang™ Installation
Inklusive aller Befestigungsmaterialien

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peerless Industries
ACC954
ab € 18,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.