| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9969111887 Herst.-Nr.: PRGS-UNV-S EAN/GTIN: 735029281863 |
| |
|
| | |
| Peerless PRGS-UNV-S Beamer Deckenhalterung bis 22 kg, silber Die preisgekrönte Peerless PRGS-UNV-S Präzisions-Projektorhalterung in Silber lässt sich präzise installieren und trägt Beamer mit einem Gewicht bis zu max. 22 kg. Der Projektor Deckenhalter ist um 360° schwenkbar, +15° / -20° horizontal und vertikal neigbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv schwenkbar, halterung tv, Peerless, PRGS-UNV-S, Beamer, Deckenhalterung |
| | |
| |