Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless PRG-UNV Präzisions-Projektorhalterung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless
Peerless
Artikel-Nr.:
     1039U-9969100179
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PRG-UNV
EAN/GTIN:
     735029249887
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter

Die preisgekrönte Peerless PRG-UNV Präzisions-Projektorhalterung schwarz lässt sich mit schneller Installation und schnellerer Bildausrichtung schnell und präzise installieren, insbesondere mit mehreren Projektoren.

Peerless PRG-UNV Präzisions Beamer Deckenhalterung schwarz
Der Peerless PRG-UNV Beamer Deckenhalterung ist speziell für die neue Generation von Projektoren bis 22kg gedacht. Diese Projektor Halterung ist mit einer einzigartigen Feineinstellung für die präzise Ausrichtung mit der Projektionsfläche ausgestattet. Nach der Ausrichtung bleibt der Beamer seiner Position. Zusätzliche Fixierungen werden mitgeliefert, um die gewünschte Position beizubehalten.
Technische Daten Peerless PRG-UNV Präzisions Projektorhalterung
Farbe schwarz
Drehen: 360°
Neigbar 20°
Max. Gewicht: 22kg
Anzahl Geräte: 1
Min. Deckenabstand: 97mm
Max. Deckenabstand: 122mm
Beamer Installationsbereich Ø 122-448mm
Feineinstellungmöglichkeit
Fixierung in alle Richtungen
Einfache Befestigung
Zum Patent angemeldetes Präzisionszahnrad bietet ImageLock™-Ausrichtung, um die Bildposition aufrecht zu erhalten und verhindert praktisch jedes Durchhängen oder Verschieben
Zwei Regelungen für Bildausrichtung durch Neigen und Drehen – mit einem Phillips-Schraubenzieher oder per Hand zu betätigen
Universal-Adapterplatte Spider® kann auf bis zu 448 mm erweitert werden, und passt so zu den meisten Projektormodellen Kann bündig montiert oder zusammen mit Erweiterungsrohre oder -platten verwendet werden
Schnelllösevorrichtung zur einfachen Wartung des Projektors
Horizontale Schraubenschlüssel-Zugangsschlitze machen bündige Montage schnell und einfach
Vorinstallierte Sicherheitsschrauben bieten optonale Neigungs- und dienen somit als Arretierungsfunktion
Umfangreiche Zubehör vorhanden, wie Verlängerungsrohre usw.. Bitte fragen sie das projektorhalterung.de Team nach.

Lieferumfang: 1 Stück Projektorhalterung (ohne Projektor!)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,49*
€ 288,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,20*
€ 284,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,33*
€ 263,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,00*
€ 251,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,38*
€ 236,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.