Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU Intel Core i5-9600T 6-Core S1151 max. 3.90 GHz 9MB UHD630 35W Tray ~


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Core i5-9600T Prozessor 2,3 GHz 9 MB Smart Cache
Intel Core i5-9600T Prozessor 2,3 GHz 9 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     577-1068385
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8068403358709
EAN/GTIN:
     0675901733984
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5
* Grundtaktfrequenz 2.30 GHz
* Max. Turbo-Taktfrequenz 3.90 GHz
* 9 MB L3 Chache
* 6 Kerne
* 6 Threads
* Intel UHD Graphics 630
* max. 128 GB DDR4 2666 MHz / 2 Speicherkanäle
* Intel Turbo Boost Technologie 2.0
* Sockel 1151
* max. TDP 35W
* Einführungsdatum Q2-2019
Weitere Suchbegriffe: cpu intel lga 1151, cpu intel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 577
1
€ 5,90*
ab € 171,92*
€ 207,49*
€ 3,50*
ab € 180,39*
€ 213,94*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 196,38*
€ 230,73*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,49*
€ 246,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,26*
€ 234,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,53*
€ 226,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,52*
€ 223,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.