Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU Intel Core i5-9500T 6-Core S1151 max. 3.70 GHz 9MB UHD630 35W Tray ~ EOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Core i5-9500T Prozessor 2,2 GHz 9 MB Smart Cache
Intel Core i5-9500T Prozessor 2,2 GHz 9 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     577-1068384
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8068403362510
EAN/GTIN:
     0675901733977
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5
* Grundtaktfrequenz 2.20 GHz
* Max. Turbo-Taktfrequenz 3.70 GHz
* 9 MB L3 Chache
* 6 Kerne
* 6 Threads
* Intel UHD Graphics 630
* max. 128 GB DDR4 2666 MHz / 2 Speicherkanäle
* Intel Turbo Boost Technologie 2.0
* Sockel 1151
* max. TDP 35W
* Einführungsdatum Q2-2019
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 199,96*
€ 232,69*
Lager 577
4
€ 5,90*
ab € 202,52*
€ 236,12*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 219,85*
€ 254,50*
€ 3,50*
ab € 222,85*
€ 258,12*
Preise: Lager 577
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,12*
€ 280,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,67*
€ 274,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,41*
€ 267,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,82*
€ 261,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,52*
€ 241,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 577
Versand: Lager 577
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intel
CM8068404404726
ab € 212,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.