Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIADA Bareone OPS P211-B3000 | i3-5010U | 2.10 GHz | HD5500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Giada P211-B3000 PC/Workstation Barebone 1L Größe PC Schwarz BGA 1168 i3-5010U 2,1 GHz
Giada P211-B3000 PC/Workstation Barebone 1L Größe PC Schwarz BGA 1168 i3-5010U 2,1 GHz
Giada P211-B3000 PC/Workstation Barebone 1L Größe PC Schwarz BGA 1168 i3-5010U 2,1 GHz
Artikel-Nr.:
     577-1053573
Hersteller:
     Giada
Herst.-Nr.:
     P211-B3000
EAN/GTIN:
     6949495704786
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Workstation
barebone
* Intel® Core™ i3-5010U Prozessor 3M Cache, 2.10 GHz, 2 Kerne, 4 Threads
* Chipsatz integriert in CPU (SoC)
* 1x DDR3L SO-DIMM, max. 8 GB 1600 Mhz
* Intel® HD Graphics 5500
* 1x Gigabit Ethernet
* Schnittstellen extern: 1x HDMI, 1x line-in, 1x line-out, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0
* Schnittstellen intern: 1x SIM Card slot, 1x SATA, 2x Mini-PCIe (1x Full-length), 1x (Half-length), 2x COM
* Audio: 5.1
* WLAN/Bluetooth: optional IEEE 802.11 ac/b/g/n + Bluetooth
* Abmessungen: 200 x 119 x 30 mm (OPS Standard)
* zulässige Betriebstemperatur: 0 - 40°
* optional externes Netzteil (1055062)
* unterstütze Betriebssysteme: Windows 10/8.1/7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,00*
€ 211,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,39*
€ 180,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.