Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIADA Bareone OPS P211-B5000 | i5-5200U | max. 2.70 GHz | HD5500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Giada P211-B5000 PC/Workstation Barebone Schwarz BGA 1168 i5-5200U 2,2 GHz
Giada P211-B5000 PC/Workstation Barebone Schwarz BGA 1168 i5-5200U 2,2 GHz
Artikel-Nr.:
     577-1053572
Hersteller:
     Giada
Herst.-Nr.:
     P211-B5000
EAN/GTIN:
     4260173285215
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Workstation
barebone
* Intel Core i5-5200U Prozessor 3M Cache, bis zu 2.7 GHz, 2 Kerne, 4 Threads
* Chipsatz integriert in CPU (SoC)
* 1x DDR3L SO-DIMM, max. 8 GB 1600 Mhz
* Intel® HD Graphics 5500
* 1x Gigabit Ethernet
* Schnittstellen extern: 1x HDMI, 1x line-in, 1x line-out, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0
* Schnittstellen intern: 1x SIM Card slot, 1x SATA, 2x Mini-PCIe (1x Full-length), 1x (Half-length), 2x COM
* Audio: 5.1
* WLAN/Bluetooth: optional IEEE 802.11 ac/b/g/n + Bluetooth
* Abmessungen: 200 x 119 x 30 mm (OPS Standard)
* zulässige Betriebstemperatur: 0 - 40°
* optional externes Netzteil (1055062)
* unterstütze Betriebssysteme: Windows 10/8.1/7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,61*
€ 274,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,66*
€ 266,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.