Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 577-1041028 Herst.-Nr.: 1379 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Full-Service VideoWallhalter Wandabstand min. 96mm - max. 286mm Wahlweise Portrait- oder Lndscapemontage Klick-Out-System für optimale Servicezugänglichkeit optionale Montage Schablone (Geräte abhängig) 6 Punkt Niveauregulierung zur Feinjustage, Max. Traglast 55kg VESA 400 x 400mm , opt. erweiterbar. inkl. Adapterset auf VESA 600 Hersteller-Nr. 1379 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv hagor, halterung tv, tv-wandhalterung tragkraft 50 kg |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 212,83* | € 253,50* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,80* | € 255,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 228,46* | € 269,97* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 233,15* | € 276,06* | | | | Lager 577 | | | | | | € 1,00* | ab € 253,38* | € 296,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 577 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 577 | | Versand: Lager 577 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|