Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-V-200E Herst.-Nr.: 7000103979 EAN/GTIN: 4046719737185 |
| |
|
| | |
| 3M™ Versaflo™ V-200 Heizrohr mit Gürtel ohne Stecknippel V-200E Heizrohr mit Gürtel und Halterung ohne Stecknippel Die 3M™ Versaflo™ Drucklufterwärmung V 200E ist ein am Gürtel getragenes Druckluftreduzierventil. In Kombination mit einem 3M™ Gebläse und Druckluft Kopfteil bildet es ein druckluftunterstütztes Atemschutzsystem mit permanentem Luftstrom. Das V 200E Heizrohr ermöglicht ein Erwärmen der Druckluft um maximal 28°C. Über einen Temperaturregler kann die Temperatur der Atemluft individuell eingestellt werden. Der drehbare Bajonettanschluss garantiert einen optimalen Verlauf des Luftschlauches zum Kopfteil. Eine integrierte Warnpfeife ertönt, wenn der vom Hersteller vorgegebene Mindestluftvolumenstrom zum Kopfteil unterschritten wird. Die Drucklufterwärmung ist auf einem Schutzpad am Gürtel montiert. Anwendungsgebiete sind die Schwerindustrie und die Bauindustrie (kalte Umgebungstemperaturen). Luftvolumen: 170 600L/min. Arbeitsdruck: 6 10 bar. Prüfung: EN 14594. Geprüft nach EN 14594 mit allen Kopfteilen kombinierbar Erwärmung der Druckluft um max. 25°C Druckluftanschluss Arbeitsdruck 4 bis 6 bar Luftvolumen 170 bis 600 l/min Einstellbarer Temperaturregler |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Fußbodenheizung Heizrohr, Heizrohr Fußbodenheizung, Lufterhitzer, farbspritzmaske 3m, lufterhitzer, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzschild, Schweißerhelm, Schweißerschutz, Schweisserschutzhelme, Schweißmasken, Atemschutz, Atemschutzfilter, Filter, Partikelfilter, Zubehör, Automatikschweißfilter, Schweißfilter, Schweißschutz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | | | Frei Haus | ab € 577,02* | € 658,83* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 685,88* | € 746,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 698,54* | € 757,14* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 704,18* | € 759,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 712,53* | € 770,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|