Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACAPULCO, S3 ESD-Sicherheitshalbschuhe aus PU 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-91451-00-39
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     91451-00-39
EAN/GTIN:
     4018949945395
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sportlicher S3 ESD-Sicherheitshalbschuh Form A aus AIRWIND-Polyester-Gewebe mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle, atmungsaktives Futter, leichte Aluminiumschutzkappe und durchtrittsichere ENIGMA ZERO HT2K-Textilzwischensohle
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
1,23 kg
Länge:
33 cm
Breite:
20,5 cm
Größe:
39
Typ:
S3-Schutzschuhe
Farbe:
anthrazit/neon-gelb
PSA-Kategorie:
II
Material:
Polyester
Norm:
EN ISO 20345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,75*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,91*
€ 115,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,81*
€ 110,44
pro Paar
ab 4 Paar
€ 91,43*
€ 108,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,75*
€ 103,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,44*
€ 98,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,75*
€ 85,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.