| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-9113450241 Herst.-Nr.: G10461 EAN/GTIN: 4054773029481 |
| |
|
| | |
| geschlossenes Aluminium-Druckgussgehäuse · kompakte Bauweise · Freilaufschaltung der unbelasteten Kette · zwei robuste Hakensicherungen · ein robustes Kettenendstück verhindert das Durchrutschen · einsetzbar bei Temperaturen von -20 °C bis +60 °CWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja Weitere Informationen: | | Marke: | PLANETA | Material: | Gehäuse aus Alu-Druckguss | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Schweißarten: | mit automatischer Lastdruckbremse | Fassungsvermögen: | IXC6 | SNR: | Mit kurzem, verstärktem Handhebel mit Gummihandgriff und praktischer Tragetasche. | Lastdrehzahl: | prüfpflichtig | Feder: | 500 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 108,96* | € 134,44* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,41* | € 135,04* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 118,54* | € 145,45* | | | | Lager 5766 | | | | | | € 5,50* | ab € 116,49* | € 147,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 123,00* | € 149,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|