Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA G10461 Hebelzug PAH 500 Tragfähigkeit 500 kg Hubhöhe 1,5 m mit automatis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANETA G10461 Hebelzug PAH 500 Tragfähigkeit 500 kg Hubhöhe 1,5 m mit automatis
PLANETA G10461 Hebelzug PAH 500 Tragfähigkeit 500 kg Hubhöhe 1,5 m mit automatis
Artikel-Nr.:
     1955B-39976244005
Hersteller:
     Planta
Herst.-Nr.:
     9113450241
EAN/GTIN:
     4054773029481
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelzug PAH 500 Trgf.500kg Hubh.1,5m m.autom.Lastdruckbr.Geh.a.Alu-Druckguss geschlossenes Aluminium-Druckgussgehäuse · kompakte Bauweise · Freilaufschaltung der unbelasteten Kette · zwei robuste Hakensicherungen · ein robustes Kettenendstück verhindert das Durchrutschen · einsetzbar bei Temperaturen von -20 °C bis +60 °CWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21070601
HerstellerNr:
9113450241
Werksnummer:
9113450241
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
145,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
3,140000
Gewicht brutto Kg:
3,140000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Tragfähigkeit 500 kg Hubhöhe 1,5 m
Produktart:
Hebelzug
Ausfuehrung:
Gehäuse aus Alu-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: hebelzug 1,5m, hebelzug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
65
€ 5,99*
ab € 108,96*
€ 134,44*
2 Tage
67
Frei Haus
ab € 109,41*
€ 135,04*
5 Tage
67
€ 7,99*
ab € 118,54*
€ 145,45*
6 Tage
73
€ 5,50*
ab € 116,49*
€ 147,62*
2 Tage
67
€ 7,99*
ab € 123,00*
€ 149,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.