Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband B13 mmxS0,9mm Lauf-L.1100m Polyester


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     5766-9000487640
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     7490
EAN/GTIN:
     4054773017587
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · hervorragend geeignet, um schwere Lasten mit der nötigen Sicherheit zu befördern · Kernloch-Ø 76 mm · die Verwendung von phosphatierten Verschlussklemmen wird empfohlen · VE = 3 Rollen
Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Farbe:
weiß
Material:
Polyester
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
IEZ9
Elektroden-Ø:
9000487654 9000487655
Glasgröße:
others
Genauigkeit:
0,9 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
18 Tage
15
3
€ 5,50*
ab € 44,10*
€ 55,39*
51 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,90*
ab € 41,35*
€ 57,11*
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,99*
ab € 48,00*
€ 58,64*
3 Tage
3
3
€ 5,99*
ab € 49,52*
€ 60,63*
23 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 51,68*
€ 69,68*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Boxen
€ 55,39*
€ 65,91
pro Box
ab 6 Boxen
€ 53,66*
€ 63,86
pro Box
ab 12 Boxen
€ 52,86*
€ 62,90
pro Box
ab 15 Boxen
€ 49,98*
€ 59,48
pro Box
ab 30 Boxen
€ 47,21*
€ 56,18
pro Box
ab 1500 Boxen
€ 44,10*
€ 52,48
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 44,10* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Boxen
Mindestbestellmenge: 3 Boxen ( entspricht € 166,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
6519
ab € 50,14*
Zubehör
k.A.
7715
ab € 60,61*
Zubehör
k.A.
7491
ab € 30,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.