Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Xtract™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifscheibe 710W, 150 mm, 320+, ungelocht


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-7100251168
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100251168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
exzenter-schleifscheibe 150mm
Bei der 3M Xtract™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifscheibe 710W trifft Staubabsaugung auf branchenführende Schnittleistung. Diese Premium Gitternetz Schleifscheibe verfügt über ein einzigartiges Schleifmuster auf einem Netzträger, das ein nahezu staubfreies Schleifen mit der legendären 3M™ Präzisionskorn-Technologie ermöglicht. Sie bearbeiten mehr Teile pro Scheibe mit weniger Staub in der Umgebung und steigern so die Produktivität, ohne die Gesundheit der Mitarbeiter zu gefährden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
150
Körnung:
320+
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 3m, Schleifscheiben, Fiberscheiben, Gewebeschleifscheiben, Schleifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 137,622*
€ 173,292*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 191,412*
€ 234,051*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,292*
€ 206,21748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,521*
€ 198,15999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,022*
€ 191,61618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,622*
€ 181,62018
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,622*
€ 163,77018
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,45874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.