| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-7015-3XL-2000 Herst.-Nr.: 7015-3XL-2000 EAN/GTIN: 4059904138988 |
| |
|
| | |
| NITRAS MOTION TEX LIGHT, Pullover, 70% Baumwolle / 30% Polyester, 300 g/qm, STANDARD 100 by OEKO-TEX® (3XL) NITRAS MOTION TEX LIGHT, Pullover, verschiedene Farben, 300 g/qm, atmungsaktiv, angenehmer Tragekomfort dank aufgerauter und weicher Innenseite, gekämmte Baumwolle, einlaufvorbehandelt, enzym-behandelt, gerader Schnitt, sportliches Design, Rundhalsausschnitt, gerippte Ärmelabschlüsse und gerippter Bund für optimalen Sitz, langlebige Doppelnähte an Bund, Ärmeln und Schulter, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Regular fit Weitere Informationen: | | Marke: | Nitras | Größe: | 3XL | Typ: | MOTION TEX LIGHT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |