Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-6480001865 Herst.-Nr.: 6480001865 EAN/GTIN: 4015448617006 |
| | |
|
| | |
| für die Bearbeitung von AluminiumWeitere technische Eigenschaften:· d: 9,525mm· Anwendungsbereich: Bearbeitung Aluminium· r: 0,4mm· d1: 4,4mm· s: 3,97mm· l: 11,6mm· Vorschub max.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,24 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle· Vc max.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 595 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Vc min.: - m/min in Stahl / - m/min in Rostfrei / - m/min in Guss / 140 m/min in NE-Metalle / - m/min in Superlegierungen / - m/min in gehärtete Stähle· Schnitttiefe min.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 0,4 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Schnitttiefe max.: - mm in Stahl / - mm in Rostfrei / - mm in Guss / 3,3 mm in NE-Metalle / - mm in Superlegierungen / - mm in gehärtete Stähle· Vorschub min.: - mm/U in Stahl / - mm/U in Rostfrei / - mm/U in Guss / 0,1 mm/U in NE-Metalle / - mm/U in Superlegierungen / - mm/U in gehärtete Stähle Weitere Informationen: | | Marke: | PROMAT | Werkstoffeignung INOX: | Zusatzinfo_PDF | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Fassungsvermögen: | PC13 | Absaugleistung: | TiC/C-beschichtet | Draht-Ø: | application/pdf | Einsatzgröße: | f_formel_parameterberechnung_info_all.pdf | Abmessung: | data_sheet | Inhalt: | 8 | Gebinde: | Zusatzinfo_PDF | Kolben-Ø: | UNI10 | Leerlaufspannung: | DCGT11T304-AL | Werkzeugbreite: | DCGT 11T3 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 7,40* | € 9,52* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,68* | € 9,57* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 8,419* | € 10,399* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 8,51* | € 10,48* | | | | Lager 5766 | 18 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,50* | ab € 9,19* | € 11,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,19* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 116,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|