| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-55-6166/Strip Herst.-Nr.: 55-6166/Strip EAN/GTIN: 8718564522853 |
| | |
|
| | |
| Weldas LAVAshield® Econo Streifenvorhänge sind mit einem speziell formulierten Vinyl, 0,4 mm. Dick herstellt. – An der oberen Seite des Streifens ist eine verstärkte Wärmesiegelnaht 5 mit Ösen. – 5 Ringe (Ø 50 mm.) für Komfort und sichere Befestigung enthalten. – Die Weldas LAVAshield® Econo Streifenvorhänge sind nach DIN EN 1598 gefertigt und zertifiziert. Weitere Informationen: | | Marke: | WELDAS | Länge: | 180 cm | Größe: | 68 cm | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | | | € 5,50* | ab € 12,05* | € 18,20* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,22* | € 26,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|