Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißvorhang LAVAshield B680xH1800mm orange/rot WELDAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4083272572
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     55-6166/Strip
EAN/GTIN:
     8718564522853
Suchbegriffe:
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang
Schweißervorhang
Schweißvorhang
LAVAshield® Econo Orange/Rot Schweisser Streifenvorhänge, 68 cm. Breit, 180 cm. Länge

Weitere technische Eigenschaften:
· Norm: EN 1598:2011
· Volumen: 12240 cm3
· Material: LAVAshield®
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Farbe:
orange/rot
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzplane rot, schweißerschutzvorhang, Raumabtrennung, Streifenvorhänge, Schweißerschutzvorhänge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,01*
€ 18,15*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,35*
€ 26,15*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.