Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TROPEA BLUE, S3 ESD-Sicherheitshalbschuhe aus Rindleder-42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-53071-30-42
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     53071-30-42
EAN/GTIN:
     4018949717428
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S3 ESD-Sicherheitshalbschuh Form A aus Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschsicherer Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter, selbstrückstellende Kunststoffkappe und L-Protection®-Keramik-Zwischensohle
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
1,46 kg
Länge:
33 cm
Breite:
20,5 cm
Größe:
42
Typ:
S1-Schutzschuhe
Farbe:
schwarz/blau
PSA-Kategorie:
II
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,01*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,07*
€ 101,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,67*
€ 97,19
pro Paar
ab 4 Paar
€ 80,46*
€ 95,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,01*
€ 90,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,21*
€ 85,93
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,01*
€ 74,98
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.