| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4708001012 Herst.-Nr.: 4708001012 EAN/GTIN: 4030971000705 |
| |
|
| | |
| bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · mechanisch belastbar, abriebfest · beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669 · Weitere technische Eigenschaften Länge ca.: 3000mm · Breite ca.: 2000mm · Stärke ca.: 1,6mm · Bemerkungen: Schutz vor Schweißperlen, GS-zertifiziert Weitere Informationen: | | Marke: | JUTEC | Gewicht: | 1070 g/m² | Farbe: | natur | Hitzeschutz max. kurzfristig: | 850 °C | Hitzeschutz max. bei Dauerbelastung: | 750 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 116,91* | € 153,90* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,42* | € 154,68* | | | | Lager 5766 | | | | | | € 5,50* | ab € 124,61* | € 158,57* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 132,50* | € 178,49* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 147,66* | € 185,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|