Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzgewebe E-Glasgewebe grau Atlasbindung,eins.Alufix,glatt(Stand.) JUTEC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     5766-4708001000
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     JT650G1
EAN/GTIN:
     4030971000019
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Gewebe
Hitzeschutzgewebe
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
JT 650 G1 - E-GLASGEWEBE · idealer Schutz für hohe Temperaturbelastungen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfrei · schiebefest · Rolle à 50 m · m²-Preis · weitere Breiten und Gewichte auf Anfrage bzw. andere Längen lieferbar · technische Datenblätter auf Anfrage · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 650g/m² · Farbe: grau · Ausführung: Atlasbindung,eins.Alufix,glatt(Standard) · Norm: DIN EN 13501-1 · Bemerkungen: toxikologisch unbedenklich, asbestfrei, keramikfrei, schiebefest
Weitere Informationen:
Marke:
JUTEC
Material:
E-Glasgewebe
Breite ca.:
1 m
Hitzeschutz max. kurzfristig:
600 °C
Hitzeschutz max. bei Dauerbelastung:
550 °C
Stärke ca.:
0,7 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,2052*
€ 9,839*
9 Tage
unbekannt
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 10,22*
Lager 5766
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 5,50*
ab € 7,32*
€ 10,92*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 12,10*
5 Tage
56
1
pro Meter
€ 8,95*
ab € 8,63*
€ 12,89*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,92*
€ 12,99
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,57*
€ 12,58
pro Meter
ab 4 Meter
€ 10,41*
€ 12,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,03*
€ 11,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,50*
€ 11,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,03*
€ 10,75
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,32*
€ 8,71
pro Meter
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT800HT
ab € 21,46*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT450G1
ab € 7,11*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT900HT
ab € 21,67*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT660HT
ab € 11,32*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT1000G2
ab € 22,38*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
JT1000G1
ab € 14,86*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.