| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4544444416 Herst.-Nr.: MMB.S50 EAN/GTIN: 4016673006627 |
| |
|
| | |
| zum Verkleben von Metallen, Keramik, Stein und vielen harten Kunststoffen · für viele Reparaturen an Ort und Stelle mit hoher Qualität und geringem Aufwand · einfache Handhabung · ausgezeichnete Schlag-, Schäl- und Zugscherfestigkeiten · schnell zu fixieren · benötigt nur eine geringe Oberflächenvorbereitung · temperaturbeständig von -55 °C bis +120 °C · universelle, extrem hohe Verklebung von z.B. starren Materialien wie Metall, GFK und anderen Kunststoffen · ISEGA zertifiziert (Reg.-Nr. 49159U19) · Verarbeitung der 50-g Doppelkartusche nur mit der Dosierpistole 4000 356 210 möglich!Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: passend für Dosierpistole, Art.-Nr. 4000 356 210 Weitere Informationen: | | Marke: | MARSTON | Farbe: | milchig | Werkstoffeignung INOX: | Piktogramm | Werkstoffeignung Stahl: | 2 | Einsatzbereich: | Entzündbarer, flüssiger Stoff, ätzend, N.A.G. | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Flaschenanzahl: | Klebstoffe, die eine entzündbare Flüssigkeit enthalten | Akkukapazität: | Doppelkartusche | Sichtfeld: | 50 g | Fassungsvermögen: | TU51 | Lastdrehzahl: | GHS02 | Gewinde-Ø: | Bahnanwendungen - Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Teil 2: Anforderungen an das Brandverhalten von Materialien und Komponenten - Deutsche Fassung EN 45545-2:2013+A1:2015 | Draht-Ø: | image/jpeg | Einsatzgröße: | o_mpa_logo_01_all.jpg | Abmessung: | normal | Inhalt: | 8 | Gebinde: | Piktogramm | Innen-Ø: | s_4544444416_de_20201215_de.pdf | Außen-Ø: | safety_data_sheet | Kernbohrer-Ø max.: | 9 | Spiralbohrer-Ø max.: | Sicherheitsdatenblatt | Arbeitsbereich: | application/pdf | Andrückschraube: | t_4544444416_de_20160801_de.pdf | Höhe gespannt: | data_sheet | Spannhöhe: | 10 | Haltekraft F2: | Technisches Datenblatt | Haltekraft F1: | application/pdf | Bauart: | z_4544444416_de_20160531_de.pdf | Fußgröße: | data_sheet | Länge geöffnet: | 11 | Hub: | Zeugnis/Zulassung | Länge gespannt: | application/pdf | Spannweite: | z_4544444416_de_20150904_de.pdf | Außengewinde mm: | data_sheet | Brennerbreite: | 12 | Innengewinde mm: | Zeugnis/Zulassung | Beschichtung: | 3 | Tiefe: | application/pdf | Höhe: | z_4544444416_de_20150623_de.pdf | Lagerkapazität: | data_sheet | Anzahl Türen: | 13 | Ausstattung: | Zeugnis/Zulassung | Drehzahl max.: | 3 | Ventilsteuerung: | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.;;H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere A;;H315 - Verursacht Hautreizungen.;;H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.;;H335 - Kann die Atemwege reizen.;;H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir | Sprache: | Gültig ab: 15.12.2020, Sprache: DE | Ausgangsanschluss: | Gültig ab: 01.08.2016, Sprache: DE | Durchflussleistung max.: | Gültig ab: 31.05.2016, Sprache: DE | Eingangsdruck: | Gültig ab: 04.09.2015, Sprache: DE | Spiegel-Ø: | FC | Nenn-Ø: | F1 | Plattenstärke: | Methylmethacrylat | Platte: | Methacrylsäure | Anwendung: | D/E | Verpackung: | GHS02;;GHS05;;GHS07 | mittlere Leistung: | G | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber 50ml, komponentenkleber, 2-komponentenkleber 50g, 2K-Kleber, 2K-Klebstoff, Epoxid, Epoxyd, Kleber, Klebstoffe, Marston, Megabond, Zweikomponentenklebstoffe |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,69* | € 8,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,77* | € 8,87* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,77* | € 8,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 7,09* | € 9,26* | | | | Lager 5766 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 7,48* | € 10,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,1496* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|