Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARCELONA, S3 ESD-Sicherheitshochschuh mit Rotor-Verschluss 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-407940-42
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     407940-42
EAN/GTIN:
     4018949765597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Metallfreier ESD Sicherheitshochschuh mit Rotor-System Verschluss und Knöchelschutz aus robustem Hypertex PUTEK Gewebe und atmungsaktivem PROMAX Innenfutter, ergonomisch geformte Einlegesohle mit Aktivkohle für max. Hygiene, Textilzwischensohle und Compos
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
1,41 kg
Länge:
31,5 cm
Breite:
18,5 cm
Größe:
42
Typ:
S3-Schutzschuhe
Farbe:
anthrazit
PSA-Kategorie:
II
Material:
Mesh Gewebe
Norm:
EN ISO 20345
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.42, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,25*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,86*
€ 112,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,90*
€ 108,17
pro Paar
ab 4 Paar
€ 89,55*
€ 106,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,03*
€ 100,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,15*
€ 95,38
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,25*
€ 83,60
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.