Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDOBA, metallfreier S3 ESD-Sicherheitshalbschuh 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-407910-44
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     407910-44
EAN/GTIN:
     4018949765269
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
Metallfreier ESD Sicherheitshalbschuh aus robustem Hypertex PUTEK Gewebe und atmungsaktivem PROMAX Innenfutter, ergonomisch geformte Einlegesohle mit Aktivkohle für max. Hygiene, Textilzwischensohle und Composite-Schutzkappe, rutschfeste 2-Schichten PU La
Weitere Informationen:
Marke:
HASE
Gewicht:
1,37 kg
Länge:
31,5 cm
Breite:
18,5 cm
Größe:
44
Typ:
S3-Schutzschuhe
Farbe:
anthrazit
PSA-Kategorie:
II
Material:
Mesh Gewebe
Norm:
EN ISO 20345
Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuhe, halbschuh s3 größe 44, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, Arbeitsschuh, Sicherheitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,44*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,19*
€ 85,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,96*
€ 80,87
pro Paar
ab 4 Paar
€ 66,95*
€ 79,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,93*
€ 77,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,80*
€ 73,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,44*
€ 62,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.