Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L.450mm B.8mm PA schwarz (UV-stabilisiert) 100St./Btl.


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4000900795
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     KBI 4-130-X
EAN/GTIN:
     4250799933591
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
aus Polyamid 6.6 · halogen- und silikonfrei · selbstverlöschend · Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2 · Zulassungen: DNV-GL, Lloyds Register · Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +85 °CWeitere technische Eigenschaften:· Zugbelastung: 600N
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Breite:
8 mm
Farbe:
schwarz (UV-stabilisiert)
Material:
Polyamid
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
WU03
Startvorrichtung:
128 mm
Kraftstoffart:
100 St.
Weitere Suchbegriffe: Strapse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
254
€ 5,99*
ab € 6,23*
€ 8,91*
2 Tage
238
€ 5,59*
ab € 6,34*
€ 8,95*
6 Tage
339
€ 5,99*
ab € 7,46*
€ 10,57*
€ 7,95*
ab € 7,66*
€ 11,21*
Lager 5766
374
€ 5,50*
ab € 8,07*
€ 11,78*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,78*
€ 14,02
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,44*
€ 13,61
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 11,27*
€ 13,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 10,83*
€ 12,89
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,45*
€ 12,44
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,04*
€ 11,95
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,07*
€ 9,60
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0807* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.