Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L.450mm B.7,5mm PA 6.6 schwarz 100St./Btl.SAPISELCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     5766-4000900705
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     SEL.UVV2.435
EAN/GTIN:
     8014748306357
Suchbegriffe:
Kabelbinder
sapi kabelbinder schwarz uv-beständ...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
aus Polyamid 6.6 · innenverzahnt · für den Außenbereich · selblöschend (V2: UL 94) und haben eine hohe Säurebeständigkeit · zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen · ideal für die Montage von Photovoltaikanlagen · UV-stabilWeitere technische Eigenschaften:· Zugbelastung: 460N
Weitere Informationen:
Marke:
SAPISELCO
Länge:
450 mm
Breite:
7,5 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid 6.6
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
WK37
SNR:
Lieferung im Polybeutel
Startvorrichtung:
136 mm
Kraftstoffart:
100 St.
Weitere Suchbegriffe: Strapse
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,41*
€ 22,11*
1 Tag
75
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,32*
€ 22,27*
7 Tage
75
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,42*
€ 22,33*
4 Tage
6
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 17,52*
€ 22,44*
Lager 5766
126
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,48*
€ 34,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 26,48* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
SEL.UVV2.212R
ab € 2,88*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.UVV2.425
ab € 3,62*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.UVV2.426
ab € 4,69*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.UVV2.434
ab € 8,76*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.453
ab € 43,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.