Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder SEL.FIT L.360mm B.7,5mm PA 6.6 schwarz 100St./Btl.SAPISELCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     5766-4000900697
Hersteller:
     Sapiselco
Herst.-Nr.:
     SEL.3.434
EAN/GTIN:
     8014748300652
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz sapiselco
kabelbinder
kabelbinder schwarz
aus Polyamid 6.6 · innenverzahnt · zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen · nicht UV beständigWeitere technische Eigenschaften:· Zugbelastung: 460N
Weitere Informationen:
Marke:
SAPISELCO
Länge:
360 mm
Breite:
7,5 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid 6.6
Werkstoffeignung Stahl:
N
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Fassungsvermögen:
WK37
SNR:
Lieferung im Polybeutel
Startvorrichtung:
101 mm
Kraftstoffart:
100 St.
Weitere Suchbegriffe: Strapse
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
467
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 7,49*
1 Tag
467
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,27*
€ 8,16*
6 Tage
467
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 8,17*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,28*
€ 8,17*
Lager 5766
796
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,26*
€ 12,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 9,26* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.453
ab € 31,39*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.2.211
ab € 1,54*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.211
ab € 1,55*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.212
ab € 1,85*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.426
ab € 3,60*
Ähnlich
Sapiselco
SEL.3.437
ab € 11,69*
Ähnlich
Sapiselco
105-200RP
ab € 22,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.