| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000898874 Herst.-Nr.: 200666 EAN/GTIN: 4260135771473 |
| |
|
| | |
| robuster Abbruchhammer für den professionellen EinsatzWeitere technische Eigenschaften:· Luftverbrauch: 300l/min· Arbeitsdruck: 6,3bar Weitere Informationen: | | Marke: | AEROTEC | Gewicht: | 3 kg | Werkstoffeignung Stahl: | N | Einsatzbereich: | N | Werkstoffeignung Aluminium: | true | Fassungsvermögen: | MB05 | SNR: | Lieferumfang: 1 x Spitz- und Flachmeißel mit 200 mm Länge, 1 x Sk Nippel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Abbruchhammer, Elektro-Meißelhammer, Elektro-Stemmhammer, Elektroabbruchhammer, Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, elektro abbruchhammer, Druckluft-Meißelhämmer, Druckluftwerkzeuge, Karosseriemeißel, Meißelhammer, Meißelhämmer, Stemmhammer |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,75* | € 173,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 143,71* | € 173,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 144,49* | € 174,21* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 154,46* | € 186,95* | | | | Lager 5766 | | | | | | € 5,50* | ab € 158,15* | € 196,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|