Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroschreiber/Brenngerät ARKOGRAF Netzspannung 230 V f.leitende Metalle/Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5766-4000871976
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     70041
EAN/GTIN:
     4054773009827
Suchbegriffe:
Arkograf
Elektro-Graviergerät
Elektro-Signiergerät
Elektrograviergerät
kombiniertes Gerät zur Beschriftung aller elektrisch leitenden Metalle und Brenngerät für die HolzsignierungWeitere technische Eigenschaften:· Ausgangsspannung: 2 - 8V· Netzspannung: 230V· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung Stahl:
ja
Einsatzbereich:
N
Werkstoffeignung Aluminium:
true
Flaschenanzahl:
N
Fassungsvermögen:
WB04
Schneidbereich:
für leitende Metalle/Holz
SNR:
Lieferumfang: Transformator im Holzkasten · Kastengröße 240 x 240 x 110 mm · mit Kabel und Stecker, Schreibgriffel · Masseplatte und 3 Schreibelektroden 1,2 x 25 mm · stufenloser Regler für Holz- und Metallbeschriftung · Brenngriffel mit 3 Glühschleifen zum Holzbrennen
Lastdrehzahl:
Elektro- und Elektronikgeräteentsorgung
Dicke:
70041
Betriebstemperatur:
F
Lötdraht-Ø:
im Holzkasten
Glanzgrad:
prüfpflichtig
Weitere Suchbegriffe: Elektroschreiber, Elektrosigniergerät, Graviergerät (elektrisch), Graviermaschine (elektrisch), Metallsigniergerät, Brenngriffel, arkograf, Brenngerät, Brenngeräte, Graviergerät, Holzbeschriftungsgerät, Holzsigniergerät, Metallbeschriftung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 171,70*
€ 200,99*
5 Tage
32
€ 5,99*
ab € 170,16*
€ 201,18*
€ 2,95*
ab € 171,07*
€ 206,44*
4 Tage
32
€ 8,90*
ab € 175,884*
€ 206,514*
Lager 5766
33
€ 4,90*
ab € 180,87*
€ 217,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,44*
€ 258,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,11*
€ 245,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,81*
€ 229,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
70040
ab € 142,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.